Rehau - CACHE JONCTION DE SOCLE SIGNO ACIER 130X70 RAL 9010 - laque - 17336211100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 130 mm
profondeur du canal d'allège - 70 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
modèle - doublage de coupe de partie inférieure
forme - symétrique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007360087142
Réf. Sonepar
00150733621
Réf. Fournisseur
17336211100
Réf. Commerciale
Rehau
largeur du canal d'allège:
130 mm
profondeur du canal d'allège:
70 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
modèle:
doublage de coupe de partie inférieure
forme:
symétrique
type de fixation:
auto-adhésif
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010