Rehau - GOULOTTE BES 150X60 RAL 9010 - blanc pur - 17278621100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 150 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 7600 mm²
matériau - acier
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007360061425
Réf. Sonepar
00150727862
Réf. Fournisseur
17278621100
Marque
Rehau
hauteur:
60 mm
largeur:
150 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
7600 mm²
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
2
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non


