Rehau - GOULOTTE BES MINI 40X20 RAL 9010 - blanc pur - 17326731100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 720 mm²
matériau - acier
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007360073060
Réf. Sonepar
00150732673
Réf. Fournisseur
17326731100
Réf. Commerciale
Rehau
hauteur:
20 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
720 mm²
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué à l'eau
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non