Rehau - GOULOTTE MKS 38x16 AVEC CLOISON - Blanc pur - 17270161100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 38 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 400 mm²
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007360044336
Réf. Sonepar
00150004433
Réf. Fournisseur
17270161100
Marque
Rehau
hauteur:
16 mm
largeur:
38 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
400 mm²
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non


