Rehau - MOULURE ATRIANE 22X12 ss cl - blanc pur - 17357001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 22 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 160 mm²
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3291550121315
Réf. Sonepar
00150012131
Réf. Fournisseur
17357001100
Réf. Commerciale
Rehau
hauteur:
12 mm
largeur:
22 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
160 mm²
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
blanc
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
fixation par clic
avec agrafe pour tenue de câble:
Non