Rittal - 1 Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 60 - 9360612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- garnissage de barres profilées - 2 barres profilées 
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- courant assigné In - 250 A 
- épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm 
- épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177997080
Réf. Sonepar
00334799708
Réf. Fournisseur
9360612
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
2 barres profilées
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant assigné In:
250 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
105 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm


