Rittal - 1 Adaptateur de disjoncteur 250 A, 3 pôles, pour RiLineX, RiLine 61 - 9360512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 2 barres profilées
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant assigné In - 250 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997134
Réf. Sonepar
00334799713
Réf. Fournisseur
9360512
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
2 barres profilées
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant assigné In:
250 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
105 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm


