Rittal - 1 Analyseur de réseau polyvalent REM 801 - SV - 9393211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
type d'énergie - puissance active et puissance réactive
mesure de la courbe de charge - Oui
type d'affichage - numérique
signature EDL40 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177985018
Réf. Sonepar
00334798501
Réf. Fournisseur
9393211
Marque
Rittal
type de compteur:
électronique
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
mesure de la courbe de charge:
Oui
type d'affichage:
numérique
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20


