Rittal - 1 Baie VX IT standard, sans porte avant ni arrière - H2000 L800 P800 - 1182096

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Baie VX IT standard, sans porte avant ni arrière - H2000 L800 P800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177973305

Réf. Sonepar

00334797330

Réf. Fournisseur

1182096

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP00

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Non

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Baie VX IT version « Open », montants 19" vissés en haut et en bas sur l'entretoise transversale, LHP : 800x2000x800 mm, RAL 7035