Rittal - 1 Cartouche absorbante pour filtres plissés- SK - H273 L2723 - 3181135

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Cartouche absorbante pour filtres plissés- SK - H273 L2723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 173 mm

  • hauteur - 173 mm

  • profondeur - 2.9 mm

  • avec natte filtrante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177042803

Réf. Sonepar

00334704280

Réf. Fournisseur

3181135

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

173 mm

hauteur:

173 mm

profondeur:

2.9 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

Cartouche absorbante IP 55 pour ventilateurs à filtre références 3239.7xx/3239.3xx, L173xH173xP2,9 mm