Rittal - 1 Cartouche absorbante pour filtres plissés - SK - L120 H120 - 3238035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 2.9 mm
avec natte filtrante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177043046
Réf. Sonepar
00334704304
Réf. Fournisseur
3238035
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
2.9 mm
avec natte filtrante:
Non
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
Cartouche absorbante IP 55 pour ventilateurs à filtre références 3238.7xx/3238.3xx, L120xH120xP2,9 mm


