Rittal - 1 Climatiseur lateral Blue e+ 2600W- SK - L450 H1600 P294 application dynamique - 3187937

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Climatiseur lateral Blue e+ 2600W- SK - L450 H1600 P294 application dynamique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...440 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2600 W

  • température ambiante en fonctionnement - 3...60 °C

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177977235

Réf. Sonepar

00334797723

Réf. Fournisseur

3187937

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...440 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2600 W

température ambiante en fonctionnement:

3...60 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...440 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...1250 m³/h

largeur:

450 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

294 mm

Les climatiseurs Blue e+ Dynamic ont été conçus pour être installés dans des applications dynamiques. Testés conformément à la norme DNV-CG-0339 , ils conviennent donc particulièrement pour une utilisation sur les navires