Rittal - 1 Climatiseur latéral Blue e+ S 780W avec évaporateur électrique de condensats - 3180800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Climatiseur latéral Blue e+ S 780W avec évaporateur électrique de condensats

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 780 W

  • température ambiante en fonctionnement - -20...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177966833

Réf. Sonepar

00334796683

Réf. Fournisseur

3180800

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

780 W

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...378 m³/h

largeur:

300 mm

hauteur:

570 mm

profondeur:

250 mm

Les climatiseurs Blue e+ S sont les climatiseurs les plus efficaces au monde. Ils permettent de réduire l'empreinte carbone des machines et installations. Avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités intelligentes.