Rittal - 1 Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V - inox - 3303610

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 104...126 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W

  • température ambiante en fonctionnement - 10...55 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177379633

Réf. Sonepar

00334737966

Réf. Fournisseur

3303610

Marque

Rittal

modèle:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

104...126 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

500 W

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

104...126 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

largeur:

280 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

210 mm

Climatiseurs latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.