Rittal - 1 Échangeur thermique air/air TopTherm latéral avec régulation 45 W/K 115V - 3128115

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Échangeur thermique air/air TopTherm latéral avec régulation 45 W/K 115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - montage en saillie (mur)

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 104...126 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • puissance thermique spécifique - 45 W/K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177425101

Réf. Sonepar

00334742510

Réf. Fournisseur

3128115

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

montage en saillie (mur)

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

104...126 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

type de tension:

AC

puissance thermique spécifique:

45 W/K

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

104...126 V

Sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.