Rittal - 1 Ecran externe REM RD 96 pour analyseur de réseau REM 801 - 9393222

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Ecran externe REM RD 96 pour analyseur de réseau REM 801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • type d'affichage - numérique

  • signature EDL40 - Non

  • avec code de blocage - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984943

Réf. Sonepar

00334798494

Réf. Fournisseur

9393222

Marque

Rittal

type de compteur:

électronique

type d'affichage:

numérique

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Pour la configuration et l'affichage des paramètres ainsi que des valeurs de mesure de l'analyseur de réseau REM 801 et de ses modules d'extension