Rittal - 1 Partie centrale de pupitre CX en trois parties - H195 L1600 P745 - 6713000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie centrale
largeur - 1600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 745 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983694
Réf. Sonepar
00334798369
Réf. Fournisseur
6713000
Marque
Rittal
composants de la console:
partie centrale
largeur:
1600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
745 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12


