Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 1, 250 A, tripolaire, L182 H298 P117 - 9362110

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 1, 250 A, tripolaire, L182 H298 P117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP2X

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196001549

Réf. Sonepar

00334600154

Réf. Fournisseur

9362110

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 1 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm