Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, L250 H349 P130 - 9363315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP2X
avec surveillance des fusibles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001822
Réf. Sonepar
00334600182
Réf. Fournisseur
9363315
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP2X
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui


