Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, L250 H349 P135 - 9362315

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, L250 H349 P135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP2X

  • avec surveillance des fusibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196001631

Réf. Sonepar

00334600163

Réf. Fournisseur

9362315

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 3 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm