Rittal - 1 Tableau complet RiLineX 550 A tripolaire, pour armoires électriques L1000 mm - 9360004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A 
- hauteur - 246 mm 
- largeur - 905 mm 
- profondeur - 49 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177997424
Réf. Sonepar
00334799742
Réf. Fournisseur
9360004
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
550 A
hauteur:
246 mm
largeur:
905 mm
profondeur:
49 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
30 mm
épaisseur de rail:
5 mm
résistance de court-circuit (Icw):
52.5 kA
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
autre


