Rittal - 1 Tableau complet RiLineX 800 A tripolaire, pour armoires électriques L600 mm - 9360068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
hauteur - 246 mm
largeur - 505 mm
profondeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997356
Réf. Sonepar
00334799735
Réf. Fournisseur
9360068
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
hauteur:
246 mm
largeur:
505 mm
profondeur:
49 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
30 mm
épaisseur de rail:
10 mm
résistance de court-circuit (Icw):
65 kA
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
autre


