Rittal - 1 Transformateur 100 A, 28 mm L60 H80 P30 - SV - 9393550

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Transformateur 100 A, 28 mm L60 H80 P30 - SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 28 mm

  • étalonné - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177048324

Réf. Sonepar

00334704832

Réf. Fournisseur

9393550

Marque

Rittal

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

100 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

28 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

Transformateur 100 A, 28 mm L60 H80 P30mm - Distribution de courant de la gamme SV