Rittal - 10 Cache de juxtaposition socle - VX25 - H100 - 8620010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Cache de juxtaposition socle  - VX25 - H100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à un montage extérieur - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177931527

Réf. Sonepar

00334620010

Réf. Fournisseur

8620010

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

hauteur:

100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

10 Cache de juxtaposition socle - VX25 - H100