Rittal - 12 Boulon d'ecartement - SZ - L50mm - Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm - 2311250

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 12 Boulon d'ecartement - SZ - L50mm - Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177526822

Réf. Sonepar

00334752682

Réf. Fournisseur

2311250

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

12 Boulon d'ecartement - SZ - L50mm - Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm - Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.