Rittal - 12 Goulotte de cables horizontale TS - 8800753


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177445475
Réf. Sonepar
00334744547
Réf. Fournisseur
8800753
Réf. Commerciale
Rittal
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
80 mm
distance entre les fentes:
5.5 mm
largeur de rainure:
4.5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
80 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030