Rittal - 2 Capot de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177540880
Réf. Sonepar
00334754088
Réf. Fournisseur
9344550
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
plastique
nombre de rangées
0
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
couleur
gris
indice de protection (IP)
autre
profondeur
0 mm
à charnière
Non
à fermeture rapide
Non
transparent
Non
2 Capot de protection