Rittal - 2 Charnière Extérieure - 9123000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 0 °
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177154537
Réf. Sonepar
00334715453
Réf. Fournisseur
9123000
Marque
Rittal
charnière intérieure:
Non
charnière extérieure:
Oui
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
0 °
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
2 Charnière Extérieure


