Rittal - 2 Entretoise transversale - 4333120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 1200 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177099111
Réf. Sonepar
00334709911
Réf. Fournisseur
4333120
Réf. Commerciale
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
1200 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
2 Entretoise transversale