Rittal - 2 Face avant pleine 19" 6U - 7156035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Face avant pleine 19" 6U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 266 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165779

Réf. Sonepar

00334716577

Réf. Fournisseur

7156035

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

266 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

2 Face avant pleine 19" 6U