Rittal - 2 Face avant pleine 3U RAL9005 - 7153005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 132.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177492127
Réf. Sonepar
00334749212
Réf. Fournisseur
7153005
Marque
Rittal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
132.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
2 Face avant pleine 3U RAL9005


