Rittal - 2 Glissières fixes, prof. 745 - 5501450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la profondeur de boîtier - 745 mm
matériau - métal
largeur - 1 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679009
Réf. Sonepar
00334501450
Réf. Fournisseur
5501450
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la profondeur de boîtier:
745 mm
matériau:
métal
largeur:
1 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
700 mm
capacité de charge max.:
80 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
2 Glissières fixes, prof. 745


