Rittal - 2 Jeu d'entretoise réglable - 8601450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177382633
Réf. Sonepar
00334738263
Réf. Fournisseur
8601450
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7015