Rittal - 2 Jeu d'entretoise réglable - 8601680

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Jeu d'entretoise réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177382640

Réf. Sonepar

00334738264

Réf. Fournisseur

8601680

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7015

2 Entretoise réglable