Rittal - 2 Kit brosses passe-câbles 600 TE 8000 - 7888610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 48 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177802148
Réf. Sonepar
00334780216
Réf. Fournisseur
7888610
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
48 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
30 mm
2 Kit brosses passe-câbles 600 TE 8000