Rittal - 2 Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80 - 7888301

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964280

Réf. Sonepar

00334796428

Réf. Fournisseur

7888301

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

80 mm

2 Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80