Rittal - 2 Modules de connexion REM 800-CON pour la connexion de points de mesure - 9393230

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Modules de connexion REM 800-CON pour la connexion de points de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'affichage - sans

  • signature EDL40 - Non

  • avec code de blocage - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984974

Réf. Sonepar

00334798497

Réf. Fournisseur

9393230

Marque

Rittal

type d'affichage:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module de connexion REM 800-CON pour la connexion de points de mesure éloignés. Accessoire pour compteur d'énergie