Rittal - 2 Patte de fixation murale - 9121160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177154513
Réf. Sonepar
00334715451
Réf. Fournisseur
9121160
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
0 mm
2 Pattes de fixation murale


