Rittal - 2 Pièce d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L300 - 8640020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177958845
Réf. Sonepar
00334795884
Réf. Fournisseur
8640020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non