Rittal - 2 Plaque de montage - 9110700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 120 mm
largeur - 220 mm
perforation - Non
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177154308
Réf. Sonepar
00334715430
Réf. Fournisseur
9110700
Marque
Rittal
matériau:
acier
hauteur:
120 mm
largeur:
220 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
2 Plaque de montage


