Rittal - 2 Plaque de montage - 9112700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 160 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177154322

Réf. Sonepar

00334715432

Réf. Fournisseur

9112700

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

160 mm

largeur:

160 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

2 Plaque de montage