Rittal - 2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L1200 H200 - 2820122

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L1200 H200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942622

Réf. Sonepar

00334794262

Réf. Fournisseur

2820122

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1200 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L1200 H200 - RAL9005 - Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique