Rittal - 2 Plaque de socle avant arrière - AX - Pièce d'angle - L1000 H100 - 2820101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177942561
Réf. Sonepar
00334794256
Réf. Fournisseur
2820101
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
1000 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non