Rittal - 2 Plaques socle avec brosse passe-câbles - VX25 - L800mm P800mm H100 mm - 8620093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177922464
Réf. Sonepar
00334792246
Réf. Fournisseur
8620093
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
1500 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non