Rittal - 25 Bride câbles D42-56mm - 7098100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 42...56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177432673
Réf. Sonepar
00334743267
Réf. Fournisseur
7098100
Marque
Rittal
mode de pose:
autre
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
42...56 mm
sans halogène:
Non
pour tubes métriques:
0
pour tubes PG:
0
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
plastique
traitement de la surface de la coque:
non traité
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique