Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 25 Bride câbles D56-64mm - 7099000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 25 Bride câbles D56-64mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 56...64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177124561

Réf. Sonepar

00334712456

Réf. Fournisseur

7099000

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

56...64 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

traitement de la surface de la coque:

non traité

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

25 Bride câbles D56-64mm