Rittal - 25 Bride câbles section 26-30mm - 7097260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 26...30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177193185
Réf. Sonepar
00334719318
Réf. Fournisseur
7097260
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose:
profilé en C
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
26...30 mm
sans halogène:
Non
pour tubes métriques:
0
pour tubes PG:
0
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
plastique
traitement de la surface de la coque:
non traité
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique