Rittal - 3 Embouts PH2 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - 4053022

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Embouts PH2 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • longueur totale - 73 mm

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • taille de bit - 2 mm

  • type de tête croisée - cruciforme

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807433

Réf. Sonepar

00334780965

Réf. Fournisseur

4053022

Réf. Commerciale

Rittal

dimension de raccordement:

autre

longueur totale:

73 mm

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

2 mm

type de tête croisée:

cruciforme

fixation par bille à ressort:

Non

3 Embouts PH2 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - Manutention et outillage