Rittal - 3 Embouts Z1 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - 4053031

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Embouts Z1 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - plus/moins

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • taille de bit - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807440

Réf. Sonepar

00334780966

Réf. Fournisseur

4053031

Réf. Commerciale

Rittal

dimension de raccordement:

autre

longueur totale:

73 mm

système à vis:

plus/moins

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

1 mm

fixation par bille à ressort:

Non

3 Embouts Z1 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - Manutention et outillage