Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 3 Filtres pour support de filtre SK3175 - Cartouche filtrante non tissée - 3174000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Filtres pour support de filtre SK3175 - Cartouche filtrante non tissée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 338 mm

  • hauteur - 242 mm

  • profondeur - 20 mm

  • classe de filtre - G2

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177038158

Réf. Sonepar

00334703815

Réf. Fournisseur

3174000

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

338 mm

hauteur:

242 mm

profondeur:

20 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.